Eriks
STAUFF

STAUFF Complete beugelset 106a-PP-SIG-AF-M-W5-A

  • ERIKS:14737605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
6 mm
Groep
1A
Design leidingbeugel
Geprofileerd
Materiaal beugel
Polypropyleen
Kleur
Groen
Montagewijze
zonder montagetoebehoren
Bevestigingswijze
Borgplaat
Materiaal borgplaat
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Met bouten
Opbouwbout
Draad
Metrisch
Materiaal bouten
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Componenten geassembleerd