€ 9,08/ stukexcl. btw
€ 10,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 6 mm |
Groep | 1A |
Design leidingbeugel | Geprofileerd |
Materiaal beugel | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Montagewijze | zonder montagetoebehoren |
Bevestigingswijze | Borgplaat |
Materiaal borgplaat | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Met bouten | Opbouwbout |
Draad | Metrisch |
Materiaal bouten | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Assemblage & Kitting | Componenten afzonderlijk geleverd |