€ 1.777,45/ stukexcl. btw
€ 2.150,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | BPS |
Type | Bypass filterunit |
Aantal filterhuizen | 2 |
Code | BPS-2-30-H-B-V-O-O |
Max. oliestroom | 4.2 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | Aanzuigzijde G1/4 , retourzijde G1/2 |
Type ventiel | Debietregelventiel |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 0.5 µm |
Materiaal filterhuis | Aluminium geëloxeerd |
Afdichtingsmateriaal | NBR |