Eriks
STAUFF

STAUFF Bypass filter BPS-1-30-H-B-V-O-O

  • ERIKS:14737496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.032,12/ stukexcl. btw

€ 1.248,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
BPS
Type
Bypass filterunit
Aantal filterhuizen
1
Code
BPS-1-30-H-B-V-O-O
Max. oliestroom
4.2 l/min
Max. werkdruk
420 bar
Aansluiting
Aanzuigzijde G1/4 , retourzijde G1/2
Type ventiel
Debietregelventiel
Met vervuilingsindicator
Optisch
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
0.5 µm
Materiaal filterhuis
Aluminium geëloxeerd
Afdichtingsmateriaal
NBR