Eriks
STAUFF

STAUFF Bruglasplaat BSP-6-M-W3

  • ERIKS:11356632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serie: standaard
Hoeklasplaten
Materiaal: W3 = staal, Zink / Nikkel
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
BSP
Groep
6
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
98 mm
L2
66 mm
ØD
12 mm
S
3 mm