€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | BSP |
Groep | 6 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H1 | 13 mm |
H2 | 6.5 mm |
L1 | 98 mm |
L2 | 66 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |