Eriks
STAUFF

STAUFF Bruglasplaat BSP-5-M-W3

  • ERIKS:11356631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
BSP
Groep
5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
85 mm
L2
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm