Eriks
STAUFF

STAUFF Bruglasplaat BSP-3-M-W3

  • ERIKS:11356231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,25/ stukexcl. btw

€ 2,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
BSP
Groep
3
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
62 mm
L2
33 mm
ØD
12 mm
S
3 mm