€ 2,00/ stukexcl. btw
€ 2,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | BSP |
Groep | 1A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H1 | 13 mm |
H2 | 6.5 mm |
L1 | 48 mm |
L2 | 20 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |