Eriks
STAUFF

STAUFF Bruglasplaat BSP-1a-M-W2

  • ERIKS:11356224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
BSP
Groep
1A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 6
H1
13 mm
H2
6.5 mm
L1
48 mm
L2
20 mm
ØD
12 mm
S
3 mm