Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIV-2-3D-W3

  • ERIKS:12034246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SIV
Groep
2D-3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
28 mm
B2
12.1 mm
H
7 mm
L
45 mm
S
1 mm