€ 0,34/ stukexcl. btw
€ 0,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Type | SIV |
Groep | 1D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.1 mm |
H | 7 mm |
L | 27 mm |
S | 1 mm |