Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-9S-W1

  • ERIKS:11356801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,00/ stukexcl. btw

€ 52,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B1
90 mm
B2
31 mm
L1
251 mm
L2
166 mm
S
15 mm