€ 38,98/ stukexcl. btw
€ 47,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SIP |
Groep | 8S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 80 mm |
B2 | 28 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 130 mm |
S | 15 mm |