Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-7S-W3

  • ERIKS:851752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,65/ stukexcl. btw

€ 20,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
7S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
60 mm
B2
22 mm
L1
153 mm
L2
96 mm
S
10 mm