€ 14,24/ stukexcl. btw
€ 17,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SIP |
Groep | 7S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B1 | 60 mm |
B2 | 22 mm |
L1 | 153 mm |
L2 | 96 mm |
S | 10 mm |