Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-6S-W5

  • ERIKS:11356798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,76/ stukexcl. btw

€ 32,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
6S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B1
45 mm
B2
17.2 mm
L1
116 mm
L2
68 mm
S
10 mm