€ 20,87/ stukexcl. btw
€ 25,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SIP |
Groep | 6S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B1 | 45 mm |
B2 | 17.2 mm |
L1 | 116 mm |
L2 | 68 mm |
S | 10 mm |