Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-6S-W2

  • ERIKS:11356796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B1
45 mm
B2
17.2 mm
L1
116 mm
L2
68 mm
S
10 mm