€ 14,09/ stukexcl. btw
€ 17,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SIP |
Groep | 5S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B1 | 30 mm |
B2 | 15.2 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 40 mm |
S | 8 mm |