Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-5S-W4

  • ERIKS:11356794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
5S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
85 mm
L2
40 mm
S
8 mm