Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-5S-W3

  • ERIKS:851736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
85 mm
L2
40 mm
S
8 mm