Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-5S-W2

  • ERIKS:11356793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
85 mm
L2
40 mm
S
8 mm