Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-4S-W4

  • ERIKS:839388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,32/ stukexcl. btw

€ 13,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
4S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
70 mm
L2
26 mm
S
8 mm