Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-4S-W3

  • ERIKS:851728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
4S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
70 mm
L2
26 mm
S
8 mm