Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-4S-W2

  • ERIKS:11356791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
4S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
70 mm
L2
26 mm
S
8 mm