€ 7,43/ stukexcl. btw
€ 8,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SIP |
Groep | 3S |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B1 | 30 mm |
B2 | 15.2 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 13 mm |
S | 8 mm |