Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIP-3S-W3

  • ERIKS:851701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SIP
Groep
3S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
30 mm
B2
15.2 mm
L1
57 mm
L2
13 mm
S
8 mm