€ 2,18/ stukexcl. btw
€ 2,64incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SIP |
Groep | 3S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B1 | 30 mm |
B2 | 15.2 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 13 mm |
S | 8 mm |