€ 120,97/ stukexcl. btw
€ 146,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SIP |
Groep | 10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 120 mm |
B2 | 49 mm |
L1 | 317 mm |
L2 | 205 mm |
S | 25 mm |