Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIG-8-W3

  • ERIKS:11357006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SIG
Groep
8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
143 mm
S
1 mm