Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIG-5-W5

  • ERIKS:11356744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SIG
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
69 mm
S
1 mm