Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIG-4-W4

  • ERIKS:11356743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,98/ stukexcl. btw

€ 1,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SIG
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
56 mm
S
1 mm