Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIG-3-ACT-W55

  • ERIKS:14737580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SIG
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
47 mm
S
2 mm