Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIG-2-W3

  • ERIKS:851388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

219 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SIG
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
28 mm
B2
11.2 mm
L
39 mm
S
1 mm