€ 0,71/ stukexcl. btw
€ 0,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SIG |
Groep | 1A |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.2 mm |
L | 33 mm |
S | 1 mm |