€ 0,22/ stukexcl. btw
€ 0,27incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SIG |
Groep | 1A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.2 mm |
L | 33 mm |
S | 1 mm |