€ 2,68/ stukexcl. btw
€ 3,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SIG |
Groep | 1A |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | ACT |
B1 | 28 mm |
B2 | 11.2 mm |
L | 33 mm |
S | 2 mm |