Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIG-1-W5

  • ERIKS:866156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SIG
Groep
1
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B1
32 mm
B2
11.2 mm
L
16 mm
S
1 mm