Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SIG-1-W4

  • ERIKS:11356750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SIG
Groep
1
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B1
32 mm
B2
11.2 mm
L
16 mm
S
1 mm