€ 0,10/ stukexcl. btw
€ 0,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SI |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 7 mm |
L | 18 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
ØD2 | 19 mm |
S | 0.5 mm |
R | 4 mm |