€ 1,11/ stukexcl. btw
€ 1,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SI |
Groep | 10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 26 mm |
L | 52 mm |
ØD1 | 31 mm |
ØD2 | 63 mm |
S | 1.6 mm |
R | 10 mm |