Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SI-25-DIN93-W3

  • ERIKS:11357052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SI
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
20 mm
L
36 mm
ØD1
25 mm
ØD2
50 mm
S
1 mm
R
6 mm