Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SI-21-DIN93-W3

  • ERIKS:11357051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SI
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
18 mm
L
32 mm
ØD1
21 mm
ØD2
42 mm
S
1 mm
R
6 mm