Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SI-2-5D-W4

  • ERIKS:11356729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,30/ stukexcl. btw

€ 1,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SI
Groep
5D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B1
22 mm
B2
12.2 mm
L
27 mm
S
0.5 mm