Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SI-1D-W5

  • ERIKS:820989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SI
Groep
1D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B1
22 mm
B2
11.2 mm
L
27 mm
S
0.5 mm