Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SI-17-DIN93-W3

  • ERIKS:11357050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,30/ stukexcl. btw

€ 0,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SI
Groep
7S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
15 mm
L
28 mm
ØD1
17 mm
ØD2
36 mm
S
1 mm
R
6 mm