Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SI-13-DIN93-W3

  • ERIKS:11357049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SI
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
12 mm
L
22 mm
ØD1
13 mm
ØD2
30 mm
S
1 mm
R
6 mm