Eriks
STAUFF

STAUFF Borgplaat SI-10.5-DIN93-W5

  • ERIKS:11358567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,79/ stukexcl. btw

€ 0,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SI
Groep
3S-5S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
10 mm
L
22 mm
ØD1
10.5 mm
ØD2
26 mm
S
0.75 mm
R
4 mm