€ 0,17/ stukexcl. btw
€ 0,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SI |
Groep | 3S-5S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 10 mm |
L | 22 mm |
ØD1 | 10.5 mm |
ØD2 | 26 mm |
S | 0.75 mm |
R | 4 mm |